Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Umwälzpumpe Badu 90, 400 V, 1,5 kW, selbstsaugend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umwälzpumpe Badu 90, 400 V, 1,5 kW, selbstsaugend
Umwälzpumpe Badu 90, 400 V, 1,5 kW, selbstsaugend
Artikel-Nr.:
     265-BADU903040
Hersteller:
     speck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934952425
Suchbegriffe:
Schwimmbadpumpe
Schwimmteichpumpen
Solar-Umwälzpumpe
Umwälzpumpen

Umwälzpumpe

  • Badu 90
  • Spannung: 400V
  • Förderhöhe: bis zu 22 m
  • Förderleistung: 30 m³/h bei 0,8 bar
  • Leistungsabgabe: 1,50 kW
  • Leistungsaufnahme: 2,00 kW
  • Gewicht: 23,6 kg
  • Saugsiebmaschenweite: ca. 3,0 x 2,8 mm
  • Fasernfängerinhalt: ca. 6 l
  • extrem geräuscharm
  • 5-Jahre Premiumgarantie
  • selbstsaugend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 752,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG