Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Umwälzpumpe Badu 90, 230 V, 0,3 kW, selbstsaugend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umwälzpumpe Badu 90, 230 V, 0,3 kW, selbstsaugend
Artikel-Nr.:
     265-BADU9023-7
Hersteller:
     speck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934952470
Suchbegriffe:
Poolpumpe
Schwimmbadpumpe
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe

Umwälzpumpe

  • Badu 90
  • Spannung: 230V
  • Förderleistung: 7 m³/h bei 0,8 bar
  • Leistungsabgabe: 0,30 kW
  • Leistungsaufnahme: 0,50 kW
  • Gewicht: 13,0 kg
  • Saugsiebmaschenweite: ca. 3,2 x 2,6 mm
  • Fasernfängerinhalt: ca. 3 l
  • extrem geräuscharm
  • 5-Jahre Premiumgarantie
  • selbstsaugend
Weitere Suchbegriffe: schwimmteich umwälzpumpen, umwälzpumpen, schwimmbadpumpe speck, Umwälzpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,66*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,92*
€ 579,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,35*
€ 576,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,66*
€ 539,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.