Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Umwälzpumpe Badu 90, 400 V, 0,45 kW, selbstsaugend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umwälzpumpe Badu 90, 400 V, 0,45 kW, selbstsaugend
Umwälzpumpe Badu 90, 400 V, 0,45 kW, selbstsaugend
Artikel-Nr.:
     265-BADU901140
Hersteller:
     speck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934952326
Suchbegriffe:
Schwimmbadpumpe
Schwimmteichpumpen
Solar-Umwälzpumpe
Umwälzpumpen

Umwälzpumpe

  • Badu 90
  • Spannung: 400V
  • Förderleistung: 11m³/h bei 0,8 bar
  • Leistungsabgabe: 0,45 kW
  • Leistungsaufnahme: 0,69 kW
  • Gewicht: 9,2 kg
  • Saugsiebmaschenweite: ca. 3,2 x 2,6mm
  • Fasernfängerinhalt: ca. 3 l
  • extrem geräuscharm
  • 5-Jahre Premiumgarantie
  • selbstsaugend
Weitere Suchbegriffe: Zirkulationspumpe, schwimmbadpumpen speck, schwimmbadpumpe, schwimmteich umwälzpumpen, Badu-Schwimmteich-Umwälzpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,45*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,98*
€ 562,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,45*
€ 533,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG