Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AT Rohr- und Kabeldurchführung, Pipe Shell, ID:67 mm Rohrdurchmesser: 45 - 63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AT Rohr- und Kabeldurchführung, Pipe Shell, ID:67 mm
AT Rohr- und Kabeldurchführung, Pipe Shell, ID:67 mm
Artikel-Nr.:
     265-AT-0067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996213564
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung

- parallele Durchführung von Rohren und Elektroleitungen möglich
- geeignet für Mauerdurchbohrungen oder Durchbrüche
- benötigt kein Einschlämmen der Rohre

Der große Wandteller garantiert die Wasserabdichtung schon vor der Wand, und nicht - wie bei einer Ringdichtung erst - in der Wand. Auch bei nachträglichem Eindichten von Rohren einsetzbar durch das 2-Schalen System. Egal ob eine Bohrung oder ein Mauerdurchbruch abzudichten sind.

Technische Daten
- Innendurchmesser: 67 mm
- Durchmesser (Rohr o. Kabel): 45 - 63 mm
- Durchmesser (Teller): 145 mm
- Länge (Schaft): 150 mm

Eigenschaften
- Einfach kürzbarer Schaft von 150 bis 50 mm.

- absolut wasserdicht
- Im Lieferumfang enthalten: 1 Paar Pipe-Shell-Schalen, 1x Kleber, 1 Paar Handschuhe, 1 Einbauanleitung

Weitere Suchbegriffe: Rohr- und Kabeldurchführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,89*
€ 90,3091
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,33*
€ 88,4527
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,83*
€ 84,2877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,86*
€ 83,1334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,44*
€ 69,5436
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.