Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer KS ¾" IG x AG 1,3 - 2,1 bar Ausgangsdruck 1,3 - 2,1 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckminderer KS ¾" IG x AG 1,3 - 2,1 bar Ausgangsdruck
Druckminderer KS ¾" IG x AG 1,3 - 2,1 bar Ausgangsdruck
Druckminderer KS ¾" IG x AG 1,3 - 2,1 bar Ausgangsdruck Bild2
Artikel-Nr.:
     265-9-11
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934948046
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
druckminderer

- ¾" Innen- x Außengewinde
- 1,7 bar Ausgangsdruck
- für Tropfschlauch und Mikrobewässerung,
- Material: Kunststoffgehäuse mit Nylongewebe-Membran,
- Druchfluss: 0,2 - 1,8 m³/h
- Vordruck 1,2 - 7,0 bar

Druckminderer, PP, ¾" Innen- x Außengewinde, 1,7 bar Ausgangsdruck für Tropfschlauch und Mikrobewässerung, Material: Kunststoffgehäuse mit Nylongewebe-Membran, Druchfluss: 0,2 - 1,8 m³/h, Vordruck 1,2 - 7,0 bar

Weitere Suchbegriffe: PP-Druckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.