Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Standrohr 40 - 75 cm Länge, ½" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Standrohr
PVC-Standrohr
Artikel-Nr.:
     265-886-345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934946738
Suchbegriffe:
PP-Standrohr

Mit den teleskopierbaren Standrohren lassen sich flexibel Beete bewässern. Die Länge der Rohre lässt sich an die Höhe der Pflanzen anpassen.
Zur Montage der Düsen wird ein Düsenadapter mit Feingewinde auf das ½" Außengewinde aufgeschraubt.

Technische Daten
Material: PVC

Anschlussgröße: ½" Außengewinde

Aufsteigerhöhe: 50 - 100 cm
telekopierbar

Farbe: schwarz

Eigenschaften
teleskopierbar

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hunter
ab € 4,10*
Zubehör
Rain Bird
ab € 1,87*
Zubehör
Toro
ab € 1,01*
Zubehör
Hunter
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.