Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsregner „Impact Spike“ Beregnungsfläche: max. 397 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impulsregner „Impact Spike“
Impulsregner „Impact Spike“
Impulsregner „Impact Spike“ Bild2
Artikel-Nr.:
     265-8707
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934946288
Suchbegriffe:
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Rundsprenger

für größere Flächen
mit doppeltem Erdspieß
Beregnungsfläche: max. 397 m²
Wurfweite: max. 11,25 m
Sekor: 0° - 360°
Bewässerungsart: intermittierend
Material: robustes ABS, Edelstahl

Technische Daten
Beregnungsfläche: max. 397 m²
Wurfweite: max. 11,25 m
Sekor: 0° - 360°
Bewässerungsart: intermittierend
Material: robustes ABS, Edelstahl
Abmessungen (B x H x T): 134,5 x 365 x 50 mm

Eigenschaften
für größere Flächen
mit doppeltem Erdspieß: zum Einstecken in die Erde
„Quick-Click“-Kupplung-System

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,5846
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,2752
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,7171
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.