Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnanschl. 1" IG x Steckkupplung Anschluss: 1" IG x Steckkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnanschl. 1" IG x Steckkupplung
Hahnanschl. 1" IG x Steckkupplung
Hahnanschl. 1" IG x Steckkupplung Bild2
Artikel-Nr.:
     265-8628
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934946097
Suchbegriffe:
Hahnanschluss

Typ GARDENA
Anschluss: 1" IG x Steckkupplung
Material: robustes ABS

Technische Daten

Anschluss: 1" IG x Steckkupplung
Material: robustes ABS

Eigenschaften
Typ GARDENA
absolut wasserdicht
leichte und schnelle Montage
„Quick-Click“-Kupplung-System

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.