Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLABER "Aquauno Pratico" Durchflussrate: max. 35 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLABER "Aquauno Pratico"
CLABER "Aquauno Pratico"
CLABER "Aquauno Pratico" Bild2
Artikel-Nr.:
     265-8425
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934943867
Suchbegriffe:
Batteriebetriebenes Steuergerät

Kontrolleuchte
„Quick-Click“-Kupplung-System
Anschluss: 3/4"
Durchflussrate: max. 35 l/min
Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar
Bewässerungshäufigkeit: 1 pro Tag
Bewässerungsdauer: 1 - 60 min
Material Gehäuse: ABS

Kinderleicht zu verwenden: zum Starten des Programms die „grüne“ Taste drücken und nach Ablauf der gewünschten Bewässerungsdauer die „rote“. Pratico speichert die Zeit ab, die zwischen den beiden Vorgängen vergangen ist und wiederholt das Programm, das eine Höchstdauer von 60 Minuten haben kann, täglich zur selben Uhrzeit. Eine LED zeigt alle Phasen der Programmierung an und kann jederzeit die vom Nutzer festgelegten Zeiten anzeigen. Zudem können die Bewässerungsdauern auch mit einem einfachen „Impulscode“ eingestellt werden - ebenfalls mithilfe der beiden Tasten und der LED. Ausgestattet mit waschbarem Filter. Funktioniert mit einer 9 V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht. Perfekt wasserdichte Elektronik. Betriebsdruck von 0,5 bis 10 bar. Geprüft und getestet zu 100 %.

Technische Daten
Anschluss: 3/4"
Durchflussrate: max. 35 l/min
Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar
Anzahl Ausgänge: 1
Bewässerungshäufigkeit: 1 pro Tag
Bewässerungsdauer: 1 - 60 min
Versorgung: 1 x 9 V
Material Gehäuse: ABS
Abmessungen (B x H x T): 68 x 160 x 112 mm

Eigenschaften
Kontrolleuchte zeigt das laufende Programm an
„Quick-Click“-Kupplung-System
waschbarer Filter
stoß- und wetterfest

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,92*
€ 60,5948
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,25*
€ 58,6075
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,0014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,68*
€ 54,3592
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,4905
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,69*
€ 44,8511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.