Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckrohr, Ø 32 x 2,9 mm, 50 m Rolle weich, PN 6, DN 25


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Druckrohr, Ø 32 x 2,9 mm, 50 m Rolle
PE-Druckrohr, Ø 32 x 2,9 mm, 50 m Rolle
Artikel-Nr.:
     265-73-050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934940316
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr 32x3

Weiches PE-Druckrohr erhältlich in Meterware bis zu 100 m Rollen. Druckbeständigkeit bis 6 Bar bei 20 °C Betriebstemperatur, speziell einsetzbar im Garten- und Landschaftsbau. Außen-Ø vom Rohr 32 mm, dies entspricht einer Nennweite von DN 25.

Technische Daten
weich
Außen-Ø Rohr: 32 mm
Innen-Ø Rohr: 25 mm
Wandstärke: 2,9 mm
Nenndruck: PN 6 bei 20 °C
Material: PE
Farbe: schwarz
erhältliche Längen: Meterware, 25 m, 50 m, 100 m
MADE IN GERMANY

Weitere Suchbegriffe: druckrohr, PE-Druckrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,25*
€ 58,6075
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,23*
€ 57,3937
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,31*
€ 55,1089
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,05*
€ 53,6095
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,84*
€ 53,3596
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,09*
€ 44,1371
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
DSRAIQT32
ab € 2,96*
Zubehör
Irritec & Siplast
ab € 2,01*
Zubehör
k.A.
ab € 53,13*
Zubehör
k.A.
ab € 20,68*
Zubehör
k.A.
ab € 53,48*
Zubehör
Irritec & Siplast
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.