Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckrohr, Ø 25 x 2,3 mm, 25 m Rolle weich, PN 6, DN 20


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Druckrohr, Ø 25 x 2,3 mm, 25 m Rolle
PE-Druckrohr, Ø 25 x 2,3 mm, 25 m Rolle
Artikel-Nr.:
     265-72-050
Hersteller:
     Aquatechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934940224
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr 25m

Weiches PE-Druckrohr erhältlich in Meterware bis zu 100 m Rollen. Druckbeständigkeit bis 6 Bar bei 20 °C Betriebstemperatur, speziell einsetzbar im Garten- und Landschaftsbau. Außen-Ø vom Rohr 25 mm, dies entspricht einer Nennweite von DN 20.

Technische Daten
weich
Außen-Ø Rohr: 25 mm
Innen-Ø Rohr: 20 mm
Wandstärke: 2,3 mm
Nenndruck: PN 6 bei 20 °C
Material: PE
Farbe: schwarz
erhältliche Längen: Meterware, 25 m, 50 m, 100 m
MADE IN GERMANY

Weitere Suchbegriffe: druckrohr, PE-Druckrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,35*
€ 37,3065
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 30,83*
€ 36,6877
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,53*
€ 35,1407
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,46*
€ 33,8674
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,06*
€ 33,3914
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,23*
€ 27,6437
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Irritec & Siplast
ab € 1,56*
Zubehör
Aquatechnik
ab € 31,90*
Zubehör
k.A.
ab € 20,61*
Zubehör
k.A.
ab € 35,67*
Zubehör
Irritec & Siplast
ab € 2,28*
Zubehör
Irritec & Siplast
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.