Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unidelta-T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 1" Innengewinde x 40 mm 40 x 1" IG x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unidelta-T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 1" Innengewinde x 40 mm
Unidelta-T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 1" Innengewinde x 40 mm
Unidelta-T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 1" Innengewinde x 40 mm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-7171-40-100
Hersteller:
     Unidelta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8030884001239
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Klemm T-Stück

Die PP-Klemmfittings - T-Stück mit IG im Mittelstutzen - (hellblauen Überwurfmutter) des Herstellers Unidelta eignen sich ideal zur Montage an PE-Rohre. Der Betriebsdruck beträgt 16 bar und ist geprüft nach KTW-Empfehlung.

T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 1" Innengewinde x 40 mit Innengewinde am Mittelstutzen; Betriebsdruck: 16 bar; Überwurf: hellblau

Technische Daten
Anschlussgröße:
- für Rohe von 20 bis 100 mm
- mit Außengwinden von ½" bis 3"
Abmessungen: siehe Produktbild
Zertifizierung
- Betriebsdruck 16 bar
- DGVW-Zulassung und KTW-Prüfung
- UV-Beständig

Eigenschaften
Material:
- Körper: Polypropylen (PP)
- Überwurfmutter: Polypropylen (PP)
- Dichtung: Nitrilkautschuk (NBR)
- Klemmring: Polyacetal (POM)
- Druckring: Polypropylen (PP)
- Verstärkungsring aus rostfreiem Stahl (ab 1¼")
Farbe
- Körper, Dichtung, Klemm- und Dichtring: schwarz
- Klemmring: weiß
- Überwurfmutter hellblau
Anwendungsschwerpunkt:
- Industrie

Weitere Suchbegriffe: gewinde t-stück 1", gewinde t-stück, gewinde t-stück pp, PP-Klemmfitting-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unidelta
ab € 48,14*
Ähnlich
Unidelta
ab € 47,87*
Ähnlich
Unidelta
ab € 2,22*
Ähnlich
Unidelta
ab € 2,23*
Ähnlich
Unidelta
ab € 3,07*
Ähnlich
Unidelta
ab € 2,80*
Ähnlich
Unidelta
ab € 2,80*
Ähnlich
Unidelta
ab € 3,57*
Ähnlich
Unidelta
ab € 4,53*
Ähnlich
Unidelta
ab € 3,58*
Ähnlich
Unidelta
ab € 3,60*
Ähnlich
Unidelta
ab € 6,64*
Ähnlich
Unidelta
ab € 7,12*
Ähnlich
Unidelta
ab € 8,74*
Ähnlich
Unidelta
ab € 8,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.