Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unidelta-T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x ½" Innengewinde x 32 mm 32 x ½" IG x 32, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unidelta-T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x ½" Innengewinde x 32 mm
Unidelta-T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x ½" Innengewinde x 32 mm
Unidelta-T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x ½" Innengewinde x 32 mm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-7171-32-50
Hersteller:
     Unidelta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8030884001192
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Klemm T-Stück

Die PP-Klemmfittings - T-Stück mit IG im Mittelstutzen - (hellblauen Überwurfmutter) des Herstellers Unidelta eignen sich ideal zur Montage an PE-Rohre. Der Betriebsdruck beträgt 16 bar und ist geprüft nach KTW-Empfehlung.

T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x ½" Innengewinde x 32 mit Innengewinde am Mittelstutzen; Betriebsdruck: 16 bar; Überwurf: hellblau

Technische Daten
Anschlussgröße:
- für Rohe von 20 bis 100 mm
- mit Außengwinden von ½" bis 3"
Abmessungen: siehe Produktbild
Zertifizierung
- Betriebsdruck 16 bar
- DGVW-Zulassung und KTW-Prüfung
- UV-Beständig

Eigenschaften
Material:
- Körper: Polypropylen (PP)
- Überwurfmutter: Polypropylen (PP)
- Dichtung: Nitrilkautschuk (NBR)
- Klemmring: Polyacetal (POM)
- Druckring: Polypropylen (PP)
- Verstärkungsring aus rostfreiem Stahl (ab 1¼")
Farbe
- Körper, Dichtung, Klemm- und Dichtring: schwarz
- Klemmring: weiß
- Überwurfmutter hellblau
Anwendungsschwerpunkt:
- Industrie

Weitere Suchbegriffe: gewinde t-stück pp, gewinde t-stück, gewinde t-stück 3 zoll, PP-Klemmfitting-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unidelta
ab € 48,13*
Ähnlich
Unidelta
ab € 48,06*
Ähnlich
Unidelta
ab € 2,23*
Ähnlich
Unidelta
ab € 2,23*
Ähnlich
Unidelta
ab € 3,10*
Ähnlich
Unidelta
ab € 2,80*
Ähnlich
Unidelta
ab € 2,80*
Ähnlich
Unidelta
ab € 3,61*
Ähnlich
Unidelta
ab € 4,52*
Ähnlich
Unidelta
ab € 3,61*
Ähnlich
Unidelta
ab € 6,64*
Ähnlich
Unidelta
ab € 6,64*
Ähnlich
Unidelta
ab € 7,16*
Ähnlich
Unidelta
ab € 8,74*
Ähnlich
Unidelta
ab € 8,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.