Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter mit Wechsler, 5 m Kabel mit freien Enden mit Wechsler, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmerschalter mit Wechsler, 5 m Kabel mit freien Enden
Schwimmerschalter mit Wechsler, 5 m Kabel mit freien Enden
Schwimmerschalter mit Wechsler, 5 m Kabel mit freien Enden Bild2
Artikel-Nr.:
     265-647-05
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934937040
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter

- zur Niveauregelung und Steuerung von Pumpen
- als Wechsler wahlweise zum Befüllen oder Entleeren
- Kabel 3 x 1 mm²

Technische Daten
- Kabel 3x 1 mm²
- 5 m Kabel mit freien Enden
- bis 10 A
- max. Betriebstemperatur: 50°C

Eigenschaften
- Schwimmerschalter mit Wechsler
- Wechsler zum Befüllen und Entleeren
- zur Steuerung von 12, 24 oder 230 V Pumpen
- wahlweise zum entleeren oder befüllen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,4814
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,5651
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,3874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,0903
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,0669
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,0935
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 40,05*
Ähnlich
k.A.
ab € 79,33*
Ähnlich
k.A.
ab € 24,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.