Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skimmer 250 Oberflächenabsauger, bis zu 250 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skimmer 250
Skimmer 250
Skimmer 250 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-57480
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052574806
Suchbegriffe:
Oberflächenabsauger
Teich Oberflächenabsauger
Teichskimmer
Schaumquell

- schwimmend
- besonders großer Einlass und kraftvolle Saugleistung

Dieser schwimmende Hochleistungsskimmer beseitigt mit seiner großen Einlassöffnung und dem großzügig dimensionierten Fangkorb selbst extreme Verschmutzungsbelastungen.

Technische Daten
- Nennspannung: 220 - 240 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 250 W
- Stromkabellänge: 10 m
- Fördermenge max.: 250 l/min ; 15000 l/h
- Anschluss Druckseite: 38 mm ; 1 1/2"
- Filtervolumen: 27 l
- Skimmeröffnungsbreite: 520 mm
- Teichoberfläche max.: 250 m²
- Gewicht: 31 kg
- Abmessungen: 775 x 440 x 590 mm

Eigenschaften
- schwimmend zu Höchstleistungen
- besonders großer Einlass und kraftvolle Saugleistung für erstklassiges Ergebnis
- kraftvolles Absaugen von Teichoberflächen
- optimale Anpassung an Wasserstandsdifferenzen
- hochwertige Verarbeitung mit Edelstahlelementen: außerordentliche Lebensdauer
- Edelstahl-Schmutzfangkorb
- im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.372,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.603,13*
€ 1.907,7247
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.580,41*
€ 1.880,6879
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.496,29*
€ 1.780,5851
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.442,12*
€ 1.716,1228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.372,13*
€ 1.632,8347
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.