Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BioSys Skimmer plus Oberflächenskimmer, bis 50 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BioSys Skimmer plus
BioSys Skimmer plus
BioSys Skimmer plus Bild2
Artikel-Nr.:
     265-57137
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052571379
Suchbegriffe:
Schaumquell
Springbrunnenpumpe
Wasserspiele
Wasserspielpumpe

- Skimmer zum Einbau am Teichrand
- Anpassung an Wasserstandsdifferenz

Dieser Einbauskimmer kann direkt am Teichrand im Erdreich durch Anflaschen an die Teichfolie installiert werden.
Ein leicht entnehmbarer Auffangkorb filtert Grobschmutz aus dem Wasser.
Sie passen sich automatisch Wasserstandsschwankungen an.
Im Lieferumfang ist eine Abdeckung in natürlicher Felsoptik enthalten, die somit perfekt in die Teichlandschaft passt.

Technische Daten
- mögliche Wasserstandsdifferenz: 100 mm
- Skimmeröffnungsbreite: 220 mm
- Filtervolumen: 12 l
- Teichoberfläche max.: 50 m²
- Pumpenleistung min.: 6000 l/h
- Pumpenleistung max.: 16000 l/h
- Anschlüsse Ausgang: 25 / 32 / 38 mm ; 1" / 1 1/4" / 1 1/2"
- Gewicht: 5,32 kg
- Abmessungen: 580 x 400 x 450 mm

Eigenschaften
- Skimmer zum Einbau am Teichrand
- Anpassung an Wasserstandsdifferenz
- feste Installation im Erdreich direkt am Teichrand
- einfacher Einbau durch Anflanschen an die Teichfolie
- bequeme Reinigung durch leicht entnehmbaren Grobschmutz
- im Lieferumfang enthalten: Abdeckung in natürlicher Felsoptik

Weitere Suchbegriffe: oase schaumquell, schaumquell, Biosys Skimmer plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,52*
€ 271,9388
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,30*
€ 260,967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,32*
€ 251,4708
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,39*
€ 250,3641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,77*
€ 217,4963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.