Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühregner Serie 570 XF Anschluss 1/2" IG, versenkbar (ohne Düse), mit Wasser-Stop-Ventil ,,X-Flow´´ 570Z-4P XF, Steighöhe 10cm 10 cm aufsteigend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprühregner Serie 570 XF Anschluss 1/2" IG, versenkbar (ohne Düse), mit Wasser-Stop-Ventil ,,X-Flow´´ 570Z-4P XF, Steighöhe 10cm
Sprühregner Serie 570 XF Anschluss 1/2" IG, versenkbar (ohne Düse), mit Wasser-Stop-Ventil ,,X-Flow´´ 570Z-4P XF, Steighöhe 10cm
Sprühregner Serie 570 XF Anschluss 1/2" IG, versenkbar (ohne Düse), mit Wasser-Stop-Ventil ,,X-Flow´´ 570Z-4P XF, Steighöhe 10cm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-570Z-PXF-4
Hersteller:
     Toro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934933639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühregner
Wasser Stop-Ventil
toro sprühregner
wasser stop-ventil

- mit einer Wurfweite von bis zu 7,9 m
- mit Wasserstopp

Ein Rückschlagventil kann vor Ort sehr leicht installiert werden. Zum anderen hat man einen kleinen Klappendurchmesser, welcher unauffällig ist und Schäden durch Freilegen oder Vandalismus verhindert. Weiterhin hat der Regner eine Kontaktdichtung, die Spülen beim Aufsteigen verhindert.

Technische Daten
- ½" Düseninnengewinde
- Aufsteigerhöhe: 10 cm
- Wurfweite: 0,6 bis 7,9 m
- Arbeitsdruckbereich: 1,7 bis 5,2 bar
- Empfohlener Druck für Sprühdüsen 2,1 bar
- Empfohlener Druck für Drehdüsen: 2,8 bis 3,5 bar
- Durchflussmenge: 0,2 bis 17,0 l/min
- Gesamtdurchmesser: 35 mm
- Kappendurchmesser: 50 mm

Eigenschaften
- Alle Gehäuse werden mit Spülkappe geliefert
- Niedrigdruckmodell
- mit Wasserstopp
- Garantie: 2 Jahre

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toro
ab € 16,99*
Ähnlich
Toro
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.