Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquamax Dry 8000 Filter-/Bachlaufpumpe mit 7500 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquamax Dry 8000
Aquamax Dry 8000
Aquamax Dry 8000 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-50066
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052500669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe

- leistungsstark
- speziell für die separate Trockenaufstellung
- Vorgänger war die Aquamax Dry 6000 (50393)

Dieses Modell ist speziell für die separate Trockenaufstellung geeignet. Dennoch ist ein Einsatz an Schwimm- und Badeteichen möglich, jedoch nur ein Einsetzen in einer außenstehenden Pumpenkammer, weil dieses Modell nur trocken aufstellbar ist.
Der vorhandene solide Standfuß gewährleistet eine hohe Standfestigkeit.

Technische Daten
- Nennspannung: 220 - 240 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 100 W
- Stromkabellänge: 10 m
- Leistung: 125 l/min / 7500 l/h
- Wassersäule max: 3 m
- Anschluss Druckseite: 38 mm ; 1 1/2"
- Anschluss Saugseite: 38 mm ; 1 1/2"
- Anschlüsse Schlauch: 25 / 32 / 38 mm ; 1" / 1 1/4" / 1 1/2"
- Gewicht: 3,2 kg
- Grobschmutzförderung: max. 8 mm
- Abmessungen: 200 x 150 x 150 mm

Eigenschaften
- leistungsstark
- für die Installation in trockener separater Pumpenkammer
- Grobschmutzförderung
- extrem leise laufender Motor
- solider Standfuß
- elektronisch regulierbar
- nur trocken aufstellbar
- ebenfalls für den Einsatz an Schwimm- und Badeteichen (eingesetzt in außenstehender Pumpenkammer)
- Lieferumfang: 2 Schlauchanschlüsse und 2 Edelstahlschlauchschellen

Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlaufpumpen oase, bachlauf teichpumpe, Aquamax Dry 8000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,60*
€ 568,344
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,52*
€ 564,6788
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,00*
€ 556,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,22*
€ 536,9518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,63*
€ 477,9397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.