Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Klemm Kupplung
>
Artikel
Unidelta-Kupplung, PP-Klemmfitting, 50 x 50 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
265-4141-50
Hersteller:
Unidelta
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
8030884000065
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Klemm Fitting
Klemm Kupplung
Klemmfitting
Klemmfittings
PP-Klemmfitting-Kupplung
50 x 50 mm
Betriebsdruck: 16 bar
Überwurf: hellblau
geprüft nach KTW-Empfehlung
ideal zur Montage an PE-Rohre
... >
Lager 265
>
Rohre und Verbindungsteile
>
PP-Klemmfittings
Weitere Suchbegriffe:
klemm fitting
,
PP-Klemmfitting-Kupplung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unidelta-Kupplung, PP-Klemmfitting, 110 x 110 mm
Unidelta
ab € 62,59*
Ähnlich
Unidelta-Kupplung, PP-Klemmfitting, 20 x 20 mm
Unidelta
ab € 2,30*
Ähnlich
Unidelta-Kupplung, PP-Klemmfitting, 25 x 25 mm
Unidelta
ab € 2,77*
Ähnlich
Unidelta-Kupplung, PP-Klemmfitting, 75 x 75 mm
Unidelta
ab € 23,62*
Ähnlich
Unidelta-Kupplung, PP-Klemmfitting, 90 x 90 mm
Unidelta
ab € 29,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG