Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckrohr, Ø 40 x 3,7 mm, Meterware hart, PN 12,5, DN 32, DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Druckrohr, Ø 40 x 3,7 mm, Meterware
PE-Druckrohr, Ø 40 x 3,7 mm, Meterware
Artikel-Nr.:
     265-40-00
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934929472
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr 100 m

Hartes PE-Druckrohr erhältlich in Meterware bis zu 100 m Rollen. Druckbeständigkeit bis 12,5 Bar bei 20 °C Betriebstemperatur, speziell einsetzbar im Garten- und Landschaftsbau. Außen-Ø vom Rohr 40 mm, dies entspricht einer Nennweite von DN 32. Zudem ist es Trinkwasser geeignet nach DVGW.

Technische Daten
hart
Außen-Ø Rohr: 40 mm
Innen-Ø Rohr: 32 mm
Wandstärke: 3,7 mm
Nenndruck: PN 12,5 bei 20 °C
Material: PE
Farbe: schwarz mit blauen Streifen
erhältliche Längen: Meterware, 25 m, 50 m, 100 m
Trinkwasser geeignet
Zulassung: DVGW- u. RAL Gütezeichen sowie Richtlinie R 14.3.1 TW
Normen mit Prüfzeugnis: DIN 8074/75 bzw. 19533
MADE IN GERMANY

Weitere Suchbegriffe: druckrohr, druckrohr 40x5, PE-Druckrohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Supreme
ab € 4,33*
Zubehör
k.A.
ab € 20,55*
Zubehör
k.A.
ab € 78,05*
Zubehör
Supreme
ab € 4,55*
Zubehör
Supreme
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.