Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siebscheibenfilter PP 2" , selbstspülend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siebscheibenfilter PP
Siebscheibenfilter PP
Siebscheibenfilter PP Bild2
Artikel-Nr.:
     265-39200S
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934929076
Suchbegriffe:
Selbstspülender

Die Selbstspülenden Filter von Netafim zeichnen sich durch eine zuverlässige Partikelabscheidung aus.

Darüber hinaus werden durch das Öffnen des Ablassventils Schmutzteile eigenständig ausgespült. Die Selbstspülenden Filter zeichnen sich durch einen geringen Wartungs- und Installationsaufwand aus. Desweiteren haben sie ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis.

Technische Daten
- Selbstspülender PP-Filter

- 2" Außengewinde

- Durchfluss: max. 20 m³/h

- Mindesteigungsdruck: 0,5 bar

- Betriebsdruck: bis 10 bar

- Filterfläche aus Edelstahl

- Standardfilterdichte: 150 mesh

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,66*
€ 147,1554
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,55*
€ 145,8345
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,49*
€ 139,8131
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,76*
€ 116,3344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.