| |
|
| Artikel-Nr.: 265-380-10 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250934928826 |
| |
|
| | |
| - grüner Deckel - zum Wasser zapfen mit Hydranten Schlüssel Stromverbraucher im Garten lassen sich ganz einfach vorher im Freiraum installierte Außen-Steckdosen anschließen. Es müssen keine langen Kabel verlegt werden, wenn man zum Beispiel den Elektrogrill oder die Lichterkette am Sitzplatz in der entfernten Gartenecke zum Einsatz bringen möchte.
Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, warum das mit Wasser nicht genauso wie mit Strom gehen kann? Geht nicht - gibt es nicht, bei uns von Aqua-Technik.
Denn wir bieten Ihnen einen PP-Schnellkupplungshydrant, der sich ganz einfach an eine im Boden verlegte Wasserleitung anschließen lässt. Damit haben Sie genau an den Punkten im Garten eine praktikable Wasserversorgung, wo Sie sie benötigen.
Die Abkürzung PP steht für Polypropylen, eine haltbare Plastikverbindung, die insbesondere für den Außenraum geeignet ist. Der Schnellkupplungshydrant, der auch als Wassersteckdose bezeichnet wird, kommt vom italienischen Hersteller Irritec, der ein umfangreiches Produktprogramm von Beregnungskomponenten führt.
Irritec garantiert für seine Produkte eine perfekte hydraulische Dichtheit. Der PP- Schnellkupplungshydrant hat einen 1 Zoll Außengewindeanschluss und wird mit einem grünen Deckel geliefert. Technische Daten 16,4x6,4 (LxB) Anschluss: 1 Zoll Außengewinde Eigenschaften Material: PP Farbe: schwarz, mit grünem Deckel |
| | |
| | | |
| | | |
| |