Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnanschluss-Quick-Click Größe: 3/4" IG x Quick-Click-Steckn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnanschluss-Quick-Click
Hahnanschluss-Quick-Click
Hahnanschluss-Quick-Click Bild2
Artikel-Nr.:
     265-315
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8006360033155
Suchbegriffe:
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Übergangs-Schlauchstück


360° drehbar
NBR-Oring und Flachdichtung
Größe: 3/4" IG x Quick-Click-Stecknippel
Betriebsdruck: max. 10 bar
Temperaturbereich: -10°C - +60°C
Material: Messing, verchromt

Technische Daten
Größe: 3/4" IG x Quick-Click-Stecknippel
Betriebsdruck: max. 10 bar
Temperaturbereich: -10°C - +60°C
Material: Messing, verchromt

Eigenschaften
Quick-Click
360° drehbar
NBR-Oring und Flachdichtung

Weitere Suchbegriffe: hahnanschluss 3/4" messing, hahnanschluss messing, hahnanschluss, Messing-Überwurfverschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.