Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Inline-Filter, max. 20 m³/h 2" AG,120 mesh, PN8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP Inline-Filter, max. 20 m³/h
PP Inline-Filter, max. 20 m³/h
PP Inline-Filter, max. 20 m³/h Bild2
Artikel-Nr.:
     265-30-200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934926303
Suchbegriffe:
In-Line-Filter
in line filter

Der Inline-Filter ist mit Ablassanschluss ausgerüstet und überzeugt durch seine universellen Einsatzmöglichkeiten. Das Produkt wird aufgrund seines attraktiven Preis-Leistungsverhältnisses von Verbrauchern im kommerziellen sowie im gewerblichen Bereich sehr geschätzt.

Technische Daten
- Standardfilterdichte: inox 120 mesh (0,13 mm)
- Durchfluss: max. 20 m³/h
- Betriebsdruck: bis 8 bar
- 2" AG
- Länge: 330 mm

Weitere Suchbegriffe: PP-Inline-Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,6802
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,6925
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,3018
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.