Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wellrohr, Edelstahl, 1", 500 mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-35-10-50_2.jpg
3-35-10-50_2.jpg
Artikel-Nr.:
     265-3-35-10-50
Hersteller:
     Leifeld
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934925665
Suchbegriffe:
Edelstahlwellrohr
Wellenrohr
Wellrohr
wellrohr dn20

Wellrohr

  • Edelstahl
  • 1"
  • Länge: 500 mm
  • DN 20
  • mit beidseitigen Überwurfverschraubungen
  • Innengewinde mit EPDM-Flachdichtungen
  • DVGW-Zulassungen: Gas nach Vp616 100 mbar; Wasser nach Gw354 15 bar
Weitere Suchbegriffe: wellenrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leifeld
ab € 30,24*
Ähnlich
Leifeld
ab € 44,27*
Ähnlich
Leifeld
ab € 10,80*
Ähnlich
Leifeld
ab € 16,08*
Ähnlich
Leifeld
ab € 25,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG