Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle W4, 20-32 mm Schlauchschelle W4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle W4, 20-32 mm
Schlauchschelle W4, 20-32 mm
Schlauchschelle W4, 20-32 mm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-296-2032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8426241133109
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder

Schlauchschellen mit Schneckengewinde und einer Bandbreite von 9 mm. In verschiedenen Größen erhältlich.

Dank der einmaligen Gehäusekonstruktion besitzt die ASFA-L W4 Schlauchschelle exzellente technische Eigenschaften bei gleichzeitiger kompakter Bauform.
Kalt geprägtes Band auf der Außenseite und die glatte Bandinnenseite sowie die abgerundeten Kanten vermeiden jegliche Schlauchbeschädigung.

Technische Daten
Die ASFA-L W2 Schlauchschelle entspricht der DIN 3017 Norm und der RoHs Verordnung EU 20032/95/EC vom 1, Juli 2006.

Eigenschaften
- Material der Werkstoffkategorie W4 (Schraube, Band und Gehäuse aus Edelstahl)
- Spannbereich Durchmesser: 20 - 32 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mikalor
03014027
ab € 0,65*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.