Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle W4, 16-27 mm Schlauchschelle W4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle W4, 16-27 mm
Schlauchschelle W4, 16-27 mm
Schlauchschelle W4, 16-27 mm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-296-1627
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8426241133055
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder

Schlauchschellen mit Schneckengewinde und einer Bandbreite von 9 mm. In verschiedenen Größen erhältlich.

Dank der einmaligen Gehäusekonstruktion besitzt die ASFA-L W4 Schlauchschelle exzellente technische Eigenschaften bei gleichzeitiger kompakter Bauform.
Kalt geprägtes Band auf der Außenseite und die glatte Bandinnenseite sowie die abgerundeten Kanten vermeiden jegliche Schlauchbeschädigung.

Technische Daten
Die ASFA-L W2 Schlauchschelle entspricht der DIN 3017 Norm und der RoHs Verordnung EU 20032/95/EC vom 1, Juli 2006.

Eigenschaften
- Material der Werkstoffkategorie W4 (Schraube, Band und Gehäuse aus Edelstahl)
- Spannbereich Durchmesser: 16 - 27 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mikalor
03014027
ab € 0,65*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.