Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe, Edelstahl, ¾" Innengewinde, Länge: 37 mm Größe: 3/4" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muffe, Edelstahl, ¾" Innengewinde, Länge: 37 mm
Muffe, Edelstahl, ¾" Innengewinde, Länge: 37 mm
Muffe, Edelstahl, ¾" Innengewinde, Länge: 37 mm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-22-04-75
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934922534
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe

Größe: 3/4" IG
Länge: 36 mm
Material: Edelstahl

Technische Daten
Größe: 3/4" IG
Länge: 36 mm
Material: Edelstahl

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 3,08*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,78*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,38*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,16*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,75*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.