Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe, Edelstahl, ½" Innengewinde, Länge: 33 mm Größe: 1/2" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muffe, Edelstahl, ½" Innengewinde, Länge: 33 mm
Muffe, Edelstahl, ½" Innengewinde, Länge: 33 mm
Muffe, Edelstahl, ½" Innengewinde, Länge: 33 mm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-22-04-50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934922527
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe


Größe: 1/2" IG
Länge: 34 mm
Material: Edelstahl

Technische Daten

Größe: 1/2" IG
Länge: 34 mm
Material: Edelstahl

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 3,08*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,78*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,38*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,16*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,75*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.