Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membrandruckbehälter 80l 80 l, PN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Membrandruckbehälter 80l
Membrandruckbehälter 80l
Membrandruckbehälter 80l Bild2
Artikel-Nr.:
     265-202-080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934919824
Suchbegriffe:
Membrandruckbehälter
Windkessel
membrandruckbehälter

Membrandruckbehälter

Eigenschaften
- Stahl
- 60 l
- PN10
- horizontal
- lackiert
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Abmessungen: 450 x 680 mm (H x L)
- Anschluss: 1"
- Temperaturbereich: -10 bis +100°C
- Vordruck: 2,5 bar
- mit CE Norm

Weitere Suchbegriffe: Stahl-Membrandruckbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,82*
€ 336,5558
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,02*
€ 330,8438
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,66*
€ 318,5154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,03*
€ 311,8157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,43*
€ 273,0217
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.