Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenkönig Turbo mit 90 m Edelstahlseil Breite 46 m, Länge 136 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenkönig Turbo mit 90 m Edelstahlseil
Regenkönig Turbo mit 90 m Edelstahlseil
Regenkönig Turbo mit 90 m Edelstahlseil Bild2
Artikel-Nr.:
     265-19-111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934918155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beregnungsmaschine
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil

Unsere selbstfahrende Beregnungsmaschine „Regenkönig Turbo 90“ beregnet auf einer Breite von bis zu 46m. Das Gerät aus deutscher Fertigung fährt stufenlos regelbar zwischen 9 und 25 m/h schnell, ohne dabei die Wurfweite zu beeinflussen. 90 m Edelstahlseil und 46 m Wurfweite ergeben eine Maximalreichweite von 136 m.

Überlastungsschutz und Abstellautomatik am Seilende sorgen für sichern Betrieb. Betriebsdruck 2,5-7 bar. Alu-Turbinenantrieb. Bodenhering zur Seilbefestigung. Edelstahl-Seillänge: 90 m.
Zum Anschluss muss eine Geka-Verschraubung mit 3/4" AG extra bestellt werden.

Technische Daten
80,0x45,0x46,0 (LxBxH)

Weitere Suchbegriffe: drahtseil, Regenkönig Turbo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.297,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.440,42*
€ 1.714,0998
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,74*
€ 1.693,0606
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.361,62*
€ 1.620,3278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.326,57*
€ 1.578,6183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.297,78*
€ 1.544,3582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.