Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inox-Ersatzfilterkartusche für PP-Inlinefilter, PN 8, 5/4" und 1½", 50 mesh 50 mesh, IRRITEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inox-Ersatzfilterkartusche für PP-Inlinefilter, PN 8, 5/4" und 1½", 50 mesh
Inox-Ersatzfilterkartusche für PP-Inlinefilter, PN 8, 5/4" und 1½", 50 mesh
Inox-Ersatzfilterkartusche für PP-Inlinefilter, PN 8, 5/4" und 1½", 50 mesh Bild2
Artikel-Nr.:
     265-150I-50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934915697
Suchbegriffe:
In-Line-Filter
Installationsfilter-Einsatz
in line filter

Ersatzfilterkartusche für PP-Inlinefilter, PN 8, 5/4" und 1½", 50 mesh Farbe: blau, Nenndruck: 8 bar

Technische Daten
Abmessungen:
Ø 58 mm, Länge 160 mm

Eigenschaften
50 Mesh

Weitere Suchbegriffe: Ersatzfilterkartusche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,161
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 8,82*
Ähnlich
k.A.
ab € 8,81*
Ähnlich
k.A.
ab € 8,81*
Ähnlich
k.A.
ab € 8,82*
Ähnlich
k.A.
ab € 8,82*
Ähnlich
k.A.
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.