Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inox-Ersatzfilterkartusche für PP-Inlinefilter, PN 8, 5/4" und 1½", 155 mesh 155 mesh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inox-Ersatzfilterkartusche für PP-Inlinefilter, PN 8, 5/4" und 1½", 155 mesh
Inox-Ersatzfilterkartusche für PP-Inlinefilter, PN 8, 5/4" und 1½", 155 mesh
Inox-Ersatzfilterkartusche für PP-Inlinefilter, PN 8, 5/4" und 1½", 155 mesh Bild2
Artikel-Nr.:
     265-150I-155
Hersteller:
     Irritec & Siplast
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934915598
Suchbegriffe:
Installationsfilter-Einsatz

Ersatzfilterkartusche für PP-Inlinefilter, PN 8, 5/4" und 1½", 155 mesh Farbe: gelb, Nenndruck: 8 bar

Technische Daten
Abmessungen:
Ø 58 mm, Länge 160 mm

Eigenschaften
155 Mesh

Weitere Suchbegriffe: Ersatzfilterkartusche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,971
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 8,78*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 8,78*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 8,82*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 8,78*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 8,82*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.