Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung, Messing-Klemmfitting, 25 mm x ¾" Innengewinde 25 x ¾" IG, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussverschraubung, Messing-Klemmfitting, 25 mm x ¾" Innengewinde
Anschlussverschraubung, Messing-Klemmfitting, 25 mm x ¾" Innengewinde
Anschlussverschraubung, Messing-Klemmfitting, 25 mm x ¾" Innengewinde Bild2
Artikel-Nr.:
     265-11-52-25-75
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934909993
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Klemm Verschraubung
Klemmverschraubung
Klemm Fitting

Die PE-Messingklemmverschraubungen mit Innengewinde eignen sich ideal zur einfachen und schnellen Montage. Der Betriebsdruck beträgt 16 bar.

Anschlussverschraubung, Messing-Klemmfitting, 25 mm x ¾" Innengewinde Betriebsdruck: 16 bar

Technische Daten
Größen: 25 mm x ¾" IG
Betriebsdruck: 16 bar
Material: Messing

Weitere Suchbegriffe: Klemmfitting, Klemmfittings, anschlussverschraubung messing, klemm fitting, klemm verschraubung 3/4", Messing-Klemmfitting-Anschlußverschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1,86*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,24*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,71*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,84*
Ähnlich
k.A.
ab € 9,71*
Ähnlich
k.A.
ab € 8,00*
Ähnlich
k.A.
ab € 10,89*
Ähnlich
k.A.
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.