Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kupplung, PP-Klemmfitting, 16 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, PP-Klemmfitting, 16 x 16 mm
Kupplung, PP-Klemmfitting, 16 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     265-11-33-216
Hersteller:
     Irritec & Siplast
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8023058101460
Suchbegriffe:
Klemm Fitting
Klemm Kupplung
Klemmfitting
Klemmfittings

Kupplung

  • PP-Klemmfitting
  • 16 x 16 mm
  • für PE-Rohre
  • mit grünem Überwurf
  • Betriebsdruck: 10 bar
  • geprüft nach KTW-Empfehlung
Weitere Informationen:
Kupplung, PP-Klemmfitting, 16 x 16 mm:
Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf
Weitere Suchbegriffe: irritec klemmfitting, klemm fitting, PP-Klemmfitting-Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG