Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel NYY-J, 5x1,5 mm², 50 m Rolle 5 x 1,5 mm², 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Erdkabel NYY-J, 5x1,5 mm², 50 m Rolle
Erdkabel NYY-J, 5x1,5 mm², 50 m Rolle
Erdkabel NYY-J, 5x1,5 mm², 50 m Rolle Bild2
Artikel-Nr.:
     265-100-515-50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996227875
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
nyy-j 5x1,5mm² 50m-ring
erdkabel 5x6

Zur Verlegung in der Erde, im Freien, in Innenräumen, Kabelkanälen oder in Beton.

Erdkabel NYY-J, 3x 1,5 mm² Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502, ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627 bzw. HD 627 S1 und IEC 60502
weitere Abmessungen auf Anfrage

Eigenschaften
Außendurchmesser: Ø 13,5 mm

Weitere Suchbegriffe: erdkabel 5x4 50m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,43*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 115,37*
€ 137,2903
pro Meter
ab 2 Meter
€ 114,18*
€ 135,8742
pro Meter
ab 5 Meter
€ 108,15*
€ 128,6985
pro Meter
ab 10 Meter
€ 104,97*
€ 124,9143
pro Meter
ab 500 Meter
€ 90,43*
€ 107,6117
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,98*
Ähnlich
k.A.
ab € 181,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.