Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel NYY-J, 3x 2,5 mm², 100 m Rolle 100 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Erdkabel NYY-J, 3x 2,5 mm², 100 m Rolle
Erdkabel NYY-J, 3x 2,5 mm², 100 m Rolle
Erdkabel NYY-J, 3x 2,5 mm², 100 m Rolle Bild2
Artikel-Nr.:
     265-100-325-100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996227844
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel 3g2,5 100m
erdkabel

Das Erdkabel NYY-J mit den Abmessungen 3x 2,5 mm² wird als Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502 eingesetzt.

Erdkabel NYY-J, 3x 2,5 mm² Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502, ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627 bzw. HD 627 S1 und IEC
weitere Abmessungen auf Anfrage

Eigenschaften
Außendurchmesser: Ø 12 mm

Weitere Suchbegriffe: erdkabel nyy-j 3 x 2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,48*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 205,87*
€ 244,9853
pro Meter
ab 2 Meter
€ 202,29*
€ 240,7251
pro Meter
ab 5 Meter
€ 193,39*
€ 230,1341
pro Meter
ab 10 Meter
€ 186,60*
€ 222,054
pro Meter
ab 500 Meter
€ 165,48*
€ 196,9212
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 82,79*
Ähnlich
k.A.
ab € 714,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.