Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel NYY-O, 2 x 2,5 mm² Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Erdkabel NYY-O, 2 x 2,5 mm²
Erdkabel NYY-O, 2 x 2,5 mm²
Erdkabel NYY-O, 2 x 2,5 mm² Bild2
Artikel-Nr.:
     265-100-225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934900990
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-O
erdkabel nyy-o 2 x 2.5 mm²
erdkabel

Zur Verlegung in der Erde, im Freien, in Innenräumen, Kabelkanälen oder in Beton.

Erdkabel NYY-O Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502, ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627 bzw. HD 627 S1 und IEC 60502
weitere Abmessungen auf Anfrage

Weitere Suchbegriffe: erdkabel 2x6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,80*
€ 3,332
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toro
ab € 1,26*
Zubehör
k.A.
ab € 0,81*
Zubehör
k.A.
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.