Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2644-RQR0224 Herst.-Nr.: RQR0224 EAN/GTIN: 5603750106654 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Earth Drehbares Whiteboard 120x90cmEine umweltfreundliche mobile Weißwandtafel hergestellt aus Resttoffen, mit einer leichten aber robusten Aluminium-Struktur, ideal für die Nutzung in verschiedenen Räumen. Beidseitig beschreibbar. Die magnetische emaillierte Oberfläche für einen anspruchsvollen Gebrauch geeignet und ist perfekt um Angaben zu schreiben, zu löschen und neu zu schreiben, sowie Mitteilungen aufzuschreiben, die durch Magneten befestigt werden. - Das gesamte Aluminium ist 100 % recycelt und recycelbar
- Die hohe Qualität der emaillierten Oberfläche ist besonders kratzfest und kann mit einer großen Vielfalt von Marker und Magneten benutzt werden
- Die Tafel dreht sich über ihre horizontale Achse
- Leicht aber dennoch robuste Aluminium-Struktur
- Extra breite Ablageschale für Ihr gesamtes Schreib-und Reinigungszubehör
- Mobiles Basisgestell mit 4 Feststellrollen
- 25 Jahre Garantie für die Tafeloberfläche
Weitere Informationen: | | Größe: | 120x90 cm | Oberfläche: | Emailliert | Magnetisch: | Ja | Rahmen: | Aluminum | Garantie: | 25 Jahre auf die Tafeloberfläche | Umweltfreundlich: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, magnetboard whiteboard, magnet board, whiteboard drehgestelltafel, Whiteboard, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel, Drehbares tafel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2644 | | | | | | € 5,00* | ab € 243,41395* | € 302,31395* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 381,92* | € 463,91* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,52* | € 463,91* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 394,13* | € 471,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 414,78* | € 505,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2644 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2644 | | Versand: Lager 2644 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2644 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|