Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2644-CA151790 Herst.-Nr.: CA151790 EAN/GTIN: 5603750421597 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Earth Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 150 x 100 cm Professionelle und ökologische Korktafel mit Aluminiumrahmen. - Besteht zu 80% aus recycelten Reststoffen
- Selbstheilende, dicke, robuste Naturkorkoberfläche
- Langlebig und robust
- Für Pinnadeln geeignet
- Wandmontageset enthalten
- Zertifizierung nach dem Bronzenen Cradle to Cradle 3.0 Standard
Weitere Informationen: | | Größe: | 150x100 cm | Oberfläche: | Kork | Magnetisch: | Nein | Rahmen: | Aluminium | Garantie: | 2 Jahre | Befestigungsmaterial: | Ja | Umweltfreundlich: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinnwand kork 2x1m, magnet board, magnettafel 2,00 x 100 cm, korktafel;korkpinnwand;pinnwand;pinnwände;memoboard;wandtafel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,06* | € 93,35* | | | | Lager 2644 | | | | | | € 5,00* | ab € 71,83524* | € 95,87524* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 70,50* | € 96,66* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 77,14* | € 101,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2644 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2644 | | Versand: Lager 2644 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2644 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|