Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2644-AA0617 Herst.-Nr.: AA0617 EAN/GTIN: 5603750536178 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Earth magnetischer Whiteboardlöscher, recycelter Kork, 12 x 5 x 3 cm, 3 Nachfüllungen enthaltenDer Bi-Office Erdmagnetische Radierer aus recyceltem Kork ist die beste Option für den Einsatz auf allen Whiteboards. Vielseitig und quer, besteht dieser Radierer zu 47% aus recyceltem Material. - Machen Sie Ihre trocken abwischbare Tafel in wenigen Minuten glänzend und einsatzbereit, ohne Sprays oder Reinigungsmittel verwenden zu müssen.
- Reinigen Sie jedes große oder kleine trocken abwischbare Whiteboard im Büro, Klassenzimmer oder zu Hause.
- Extrem leicht für leichtes Gleiten.
- Aus Kork, einem natürlichen nachhaltigen Material hergestellt.
- Farbe: Sortiert.
Weitere Informationen: | | Größe: | 12 x 5 x 3 cm | Farbe: | Sortiert | Garantie: | 2 years Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, bi-silque whiteboard, Bi-Office Dry-Erase Board Set, Magnetisches Whiteboard-Set, Whiteboard mit magnetischer Oberfläche, Bi-Office Whiteboard-Set, Magnetisches Dry-Erase Board Set, Whiteboard und Magnete im Paket, Whiteboard mit Zubehör, Magnetisches Whiteboard-Paket, All-in-One Whiteboard-Set, Whiteboard-Set für das Büro, Schul-Whiteboard-Paket, BI-OFFICE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,49* | € 4,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,68* | € 4,60* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,95* | € 5,07* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,67* | € 8,51* | | | | Lager 2644 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,68927* | € 14,57927* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2644 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2644 | | Versand: Lager 2644 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2644 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|