Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Regenw.-Nutzungsanl. AF 150-2 MC 605, 1,1 kW, 230 V 2531207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Regenw.-Nutzungsanl. AF 150-2 MC 605, 1,1 kW, 230 V 2531207
Artikel-Nr.:
     262A-22331373
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2531207
EAN/GTIN:
     4048482063867
Suchbegriffe:
Beregnungspaket
Haus-Garten-Anlage
Regenwassernutzungsanlagen
regenwassernutzungsanlage wilo
Wilo Regenw.-Nutzungsanl. AF 150-2 MC 605, 1,1 kW, 230 V 2531207
Weitere Suchbegriffe: regenwassernutzungsanlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.812,65*
€ 6.120,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6.043,41*
€ 6.354,98*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.354,98*
€ 7.562,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.285,50*
€ 7.479,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.111,72*
€ 7.272,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.043,41*
€ 7.191,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.