Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Regenw.-Nutzungsanl. AF 150-2 MC 305, 0,75 kW, 230 V 2531205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Regenw.-Nutzungsanl. AF 150-2 MC 305, 0,75 kW, 230 V 2531205
Artikel-Nr.:
     262A-22331359
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2531205
EAN/GTIN:
     4048482063843
Suchbegriffe:
Beregnungspaket
Haus-Garten-Anlage
Regenwassernutzungsanlagen
regenwassernutzungsanlage wilo
Wilo Regenw.-Nutzungsanl. AF 150-2 MC 305, 0,75 kW, 230 V 2531205
Weitere Suchbegriffe: regenwassernutzungsanlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.551,10*
€ 5.873,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5.770,62*
€ 6.097,45*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.097,45*
€ 7.255,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.025,52*
€ 7.170,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.843,19*
€ 6.953,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.770,62*
€ 6.867,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.