Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1012, DN 40, 7,5 kW, PN 25 4171931


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1012, DN 40, 7,5 kW, PN 25 4171931
Artikel-Nr.:
     262A-22290298
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4171931
EAN/GTIN:
     4048482283814
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
wilo kreiselpumpe
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1012, DN 40, 7,5 kW, PN 25 4171931
Weitere Suchbegriffe: kreiselpumpen, hochdruckpumpen 25 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.078,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.429,14*
€ 13.600,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.341,10*
€ 13.495,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.131,92*
€ 13.246,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.078,03*
€ 13.182,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.