Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1010, DN 40, 6,5 kW, PN 25 4171923


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1010, DN 40, 6,5 kW, PN 25 4171923
Artikel-Nr.:
     262A-22290281
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4171923
EAN/GTIN:
     4048482283777
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
wilo kreiselpumpe
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1010, DN 40, 6,5 kW, PN 25 4171923
Weitere Suchbegriffe: kreiselpumpen, hochdruckpumpen 25 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.713,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.087,73*
€ 13.194,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.995,68*
€ 13.084,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.775,87*
€ 12.823,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.713,60*
€ 12.749,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.