Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1603, DN 50, 2,2 kW, PN 25 4162497


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1603, DN 50, 2,2 kW, PN 25 4162497
Artikel-Nr.:
     262A-22290182
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4162497
EAN/GTIN:
     4048482212562
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
wilo hochdruckpumpe
hochdruckpumpen
hochdruckpumpen 25 bar
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1603, DN 50, 2,2 kW, PN 25 4162497
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.759,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.101,87*
€ 9.641,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.025,04*
€ 9.549,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.831,66*
€ 9.319,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.759,69*
€ 9.234,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.