Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1007, DN 40, 4,2 kW, PN 25 4171912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1007, DN 40, 4,2 kW, PN 25 4171912
Artikel-Nr.:
     262A-22290014
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4171912
EAN/GTIN:
     4048482283715
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
wilo kreiselpumpe
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1007, DN 40, 4,2 kW, PN 25 4171912
Weitere Suchbegriffe: kreiselpumpen, hochdruckpumpen 25 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.035,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.386,49*
€ 9.979,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.257,51*
€ 9.826,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.087,27*
€ 9.623,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.035,68*
€ 9.562,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.