Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1604, G 2, 4,2 kW, PN 16 4171868


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1604, G 2, 4,2 kW, PN 16 4171868
Artikel-Nr.:
     262A-22289858
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4171868
EAN/GTIN:
     4048482283494
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
wilo kreiselpumpe
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1604, G 2, 4,2 kW, PN 16 4171868
Weitere Suchbegriffe: kreiselpumpen, hochdruckpumpe 16bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.218,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.535,48*
€ 8.967,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.465,41*
€ 8.883,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.286,76*
€ 8.671,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.218,39*
€ 8.589,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.