Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1602, G 2, 2,2 kW, PN 16 4162488


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1602, G 2, 2,2 kW, PN 16 4162488
Artikel-Nr.:
     262A-22289759
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4162488
EAN/GTIN:
     4048482212517
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
wilo hochdruckpumpe
hochdruckpumpen
hochdruckpumpe 16bar
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1602, G 2, 2,2 kW, PN 16 4162488
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.998,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.319,72*
€ 7.520,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.210,83*
€ 7.390,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.057,88*
€ 7.208,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.998,67*
€ 7.138,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.