| |
|
| Artikel-Nr.: 262A-20996413 Herst.-Nr.: JP46589 EAN/GTIN: 7630014562411 |
| |
|
| | |
| Bauart Motor im Kunststoffgehäuse (Schutzart IP 44), bodenstehende oder wandhängende Montage, durchgehende Welle für Pumpenlaufrad im Behälterboden, tiefliegende Hydraulik mit speziellem Freistromrad für sichere Entlüftung, Sammelbehälter 1,4 l mit 0,9 l Nutzvolumen, Zulauföffnungen 2 x Ø 28 mm, 1 x Ø 33 mm, Zulaufhöhe 95 mm Druckstutzen Ø 11 und 13 mm für transparenten Druckschlauch Innendurchmesser 10 oder 12 mm Sammelbehälter mit Notüberlauf zur gezielten Ableitung von Kondensat im Störungsfall. Motor Wartungsfreier Spaltpolmotor mit eingebautem Motorschutzthermostat zur Abschaltung bei Übertemperatur. Schaltung Automatische Schwimmerschaltung, zweistufiger Alarm mit potentialfreiem Wechslerkontakt. Werkstoffe Motorwelle, Schrauben und Motorträger aus hochwertigem Edelstahl, Sammelbe hälter, Plattform und Laufrad aus beständigem Kunststoff. Maße: 193 x 270 x 162 mm Anschlussfertige Anlage mit 2 m Netzleitung und Schukostecker, 6 m PVC-Druckschlauch mit Übergangsstück DN 50. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 177,52* | € 211,57* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 179,01* | € 213,61* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 187,03* | € 223,05* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 188,04* | € 223,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,46* | € 287,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|